Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standardbezug, StripWasher® Original Strip-Bezug, Länge 350 mm, weiß, ab 5 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standardbezug
Standardbezug
Artikel-Nr.:
     103-561611
Hersteller:
     RS-Reinigungssysteme GmbH
Herst.-Nr.:
     35-WS350
EAN/GTIN:
     4017942300163
Suchbegriffe:
Bezug Einwascher
Einwascherbezug
einwascherbezug
Standardbezug, StripWasher® Original Strip-Bezug, Länge 350 mm, weiß, ab 5 Stk.

Leistung: Gute Reinigungskraft. Praktisch: Gut auswaschbar.

Standardbezug besteht aus Mischgewebe mit einem Klettverschluss.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
350 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
40 mm
Produkttyp:
Einwascher
Weitere Suchbegriffe: Unger, 561611 49, Einwascher, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,07*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.