Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einwascher mit Spezialbezug, Länge 350 mm, grün / weiß, ab 5 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einwascher mit Spezialbezug
Einwascher mit Spezialbezug
Artikel-Nr.:
     103-561605
Hersteller:
     RS-Reinigungssysteme GmbH
Herst.-Nr.:
     35-RC350
EAN/GTIN:
     4017942925601
Suchbegriffe:
Einwascher
Einwascherträger
Fenstereinwascher
einwascher
Einwascher mit Spezialbezug, Länge 350 mm, grün / weiß, ab 5 Stk.

Entfernt groben Schmutz. Gute Reinigungskraft. Leichter Kunststoffträger mit Wasserkammern.

Komplettwischer mit Spezialbezug (Pad-Scheuerfläche + Standardmaterial), StripWasher® Pad Strip Pac.
Weitere Informationen:
Breite:
95 mm
Länge:
350 mm
Produkttyp:
Einwascher
Gewicht:
0.18 kg
Weitere Suchbegriffe: Unger, 561605 49, Fensterreinigung, Scheibenreinigung, Spiegelreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,92*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.