Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Schiene, mit Wischergummi, soft, Länge 350 mm, ab 5 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Schiene
S-Schiene
Artikel-Nr.:
     103-561603
Hersteller:
     RS-Reinigungssysteme GmbH
Herst.-Nr.:
     35-NE35H
EAN/GTIN:
     4017942920460
Suchbegriffe:
Fenster-Abzieher
Fenster-Wischer
Fensterabzieher
Fensterwischer
S-Schiene, mit Wischergummi, soft, Länge 350 mm, ab 5 Stk.

Qualität: Robuster Edelstahl. Kompatibel: Passt auf ErgoTec®-, S- und Pro-Wischer. Praktisch: Position variabel, einfacher Gummiwechsel.

Die Schiene besteht aus Edelstahl und ist passend für ErgoTec®-, S- und Pro-Wischer. Sie kommt komplett mit einem weichen Gummi.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
350 mm
Breite:
21 mm
Höhe:
8 mm
Produkttyp:
Ersatzgummis
Weitere Suchbegriffe: Fensterwischer-Gummi, Fensterwischergummi, Wischer-Gummi, Wischergummi, Handschaber, Schiene Fensterwischer, wischergummi soft 35 cm, fensterwischer gummi, fensterwischergummis 35 cm, Unger, 561603 49, Putzzubehör, Putzzubehöre, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungszubehör, Reinigungszubehöre
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 5,00*
ab € 6,37*
€ 9,42*
14 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 9,98*
€ 14,56*
Lager 103
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 12,71*
€ 17,77*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 88,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.