Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leckage Notfallset mit Einweg-Abdichtmatte, Tasche, Abdichtmatte, Vliese, Bindung 50 l, Ausführung Öl, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leckage Notfallset mit Einweg-Abdichtmatte
Leckage Notfallset mit Einweg-Abdichtmatte
Leckage Notfallset mit Einweg-Abdichtmatte
Artikel-Nr.:
     103-561514
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     KWB1K
EAN/GTIN:
     4260589115007
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsbox Abdichtmatte
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Leckage Notfallset mit Einweg-Abdichtmatte, Tasche, Abdichtmatte, Vliese, Bindung 50 l, Ausführung Öl, weiß.

Schnelle, effektive Eindämmung und Aufnahme von ausgelaufenen, verschütteten Gefahrstoffen, Leckagen etc. Inklusive Einweg- Abdichtmatte zum schnellen Abdichten von Kanalschächten, Abflüssen, Gullys etc. Innovative Kombination aus Bindevliesen und Abdichtmatte. Schutz vor auslaufenden Gefahrstoffen.

Leckage-Notfallset in transparenter Tragetasche mit Griff und Reißverschluss. Inklusive Einweg-Abdichtmatte 900 x 900 mm. Einweg-Abdichtmatte: Robuster Gewebeträger mit Polyurethanbeschichtung auf der Oberseite und dicht schließende Klebeschicht (selbstklebend) auf der Unterseite. Stabil und reißfest. Werden dort eingesetzt wo Gefahr besteht, dass Gefahrstoffe über Kanalschächte in das Abwassersystem eintreten können. Einsatz im Notfall oder im Präventivfall . Set ist auch zum Mitführen in Fahrzeugen bestens geeignet. Witterungsbeständig - auch bei Sonneneinstrahlung da ohne Weichmacher. Nicht abwaschbar - nur einmal verwendbar. Bei aggressiven Medien oder unklarer Medieneignung bitte vorab Beständigkeit abklären . Bindevliese aus Polypropylen. Ausführung Öl (Farbe Weiß) Für Öle, Benzin, Diesel etc. - nur Kohlenwasserstoffe. Wasserabweisend, schwimmt auf Wasser. Ideal zur Öl-Wasser-Trennung. Ausführung universal (Farbe Grau) Für Kühl-, Lösungs-, Schmiermittel, Farben, Öle, Wasser, schwache Chemikalien etc. (nimmt alle Flüssigkeiten auf). Inhalt - Einweg-Kanalschutz 900 x 900 mm - 35 Vliestücher, 400 x 500 mm - 3 Saugschläuche, Ø 75 mm x 1,2 m - 10 Wischtücher - 2 Entsorgungsbeutel - 1 Paar Handschuhe
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Einweg-Kanalschutzmatte 900x900 mm, 35 Vliestücher, 400x500 mm, 1 Saugschlauch, Ø 75 mm x 1,2 m, 5 Wischtücher, 2 Entsorgungsbeutel, 1 Paar Handschuhe
Ausführung:
nur Kohlenwasserstoffe
Länge:
600 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
400 mm
Bindung:
50 Liter
Material:
Polypropylen (PP)
Situation:
Reaktion auf Leckagen (Notfall)
Weitere Suchbegriffe: Umweltnotfallset, Abdichtmatte für Leckagen, Gulli-Abdichtung, Gulliabdeckmatte, Gully-Abdichtung, Kanalabdeckung, bindemittel notfall-set öl, abdichtmatte für leckagen, 561514 49, Abdeckmatte, Abdeckmatten, Abdichtmatte, Abdichtmatten, Absorptionsmittel, Bindevlies, Bindevliese, Bindevlies-Saugschlauch, Bindevlies-Saugschläuche, Bindevlies-Saugstrumpf, Bindevlies-Saugstrümpfe, Einweg-Abdichtmatte, Einweg-Abdichtmatten, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Ölbindemittel, Ölbinder, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Universal-Bindemittel, Universal-Bindevlies, Universal-Bindevliese, Vlies, Vlies-Bindemittel, Vliese
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 119,43*
€ 152,56*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 122,68*
€ 153,09*
17 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 134,21*
€ 164,39*
pro Stück
Frei Haus
ab € 173,23*
€ 210,70*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,56*
€ 181,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,42*
€ 175,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,95*
€ 173,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,29*
€ 171,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,48*
€ 156,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,43*
€ 142,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.