| |
|
| Artikel-Nr.: 103-561512 Herst.-Nr.: KWA1K EAN/GTIN: 4260589114994 |
| |
|
| | |
| Leckage Notfallset mit Einweg-Abdichtmatte, Tasche, Abdichtmatte, Vliese, Bindung 20 l, Ausführung Öl, weiß.
Schnelle, effektive Eindämmung und Aufnahme von ausgelaufenen, verschütteten Gefahrstoffen, Leckagen etc. Inklusive Einweg- Abdichtmatte zum schnellen Abdichten von Kanalschächten, Abflüssen, Gullys etc. Innovative Kombination aus Bindevliesen und Abdichtmatte. Schutz vor auslaufenden Gefahrstoffen.
Leckage-Notfallset in transparenter Tragetasche mit Griff und Reißverschluss. Inklusive Einweg-Abdichtmatte 900 x 900 mm. Einweg-Abdichtmatte: Robuster Gewebeträger mit Polyurethanbeschichtung auf der Oberseite und dicht schließende Klebeschicht (selbstklebend) auf der Unterseite. Stabil und reißfest. Werden dort eingesetzt wo Gefahr besteht, dass Gefahrstoffe über Kanalschächte in das Abwassersystem eintreten können. Einsatz im Notfall oder im Präventivfall . Set ist auch zum Mitführen in Fahrzeugen bestens geeignet. Witterungsbeständig - auch bei Sonneneinstrahlung da ohne Weichmacher. Nicht abwaschbar - nur einmal verwendbar. Bei aggressiven Medien oder unklarer Medieneignung bitte vorab Beständigkeit abklären . Bindevliese aus Polypropylen. Ausführung Öl (Farbe Weiß) Für Öle, Benzin, Diesel etc. - nur Kohlenwasserstoffe. Wasserabweisend, schwimmt auf Wasser. Ideal zur Öl-Wasser-Trennung. Ausführung universal (Farbe Grau) Für Kühl-, Lösungs-, Schmiermittel, Farben, Öle, Wasser, schwache Chemikalien etc. (nimmt alle Flüssigkeiten auf). Inhalt - Einweg-Kanalschutzmatte 900 x 900 mm - 32 Vliestücher, 300 x 300 mm - 1 Saugschlauch, Ø 75 mm x 1,2 m - 5 Wischtücher - 2 Entsorgungsbeutel - 1 Paar Handschuhe Weitere Informationen: | | Lieferumfang: | Einweg-Kanalschutzmatte 900x900 mm, 32 Vliestücher, 300x300 mm, 1 Saugschlauch, Ø 75 mm x 1,2 m, 5 Wischtücher, 2 Entsorgungsbeutel, 1 Paar Handschuhe | Ausführung: | nur Kohlenwasserstoffe | Länge: | 320 mm | Breite: | 150 mm | Höhe: | 320 mm | Bindung: | 20 Liter | Material: | Polypropylen (PP) | Situation: | Reaktion auf Leckagen (Notfall) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Umweltnotfallset, Abdichtmatte für Leckagen, Gulli-Abdichtung, Gulliabdeckmatte, Gully-Abdichtung, Kanalabdeckung, bindemittel notfall-set öl, abdichtmatte für leckagen, 561512 49, Abdeckmatte, Abdeckmatten, Abdichtmatte, Abdichtmatten, Absorptionsmittel, Bindevlies, Bindevliese, Bindevlies-Saugschlauch, Bindevlies-Saugschläuche, Bindevlies-Saugstrumpf, Bindevlies-Saugstrümpfe, Einweg-Abdichtmatte, Einweg-Abdichtmatten, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Ölbindemittel, Ölbinder, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Universal-Bindemittel, Universal-Bindevlies, Universal-Bindevliese, Vlies, Vlies-Bindemittel, Vliese |
| | |
| |