Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Kraftstoffkanister, Volumen 10 l, VE 5 Stk, olivgrün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall-Kraftstoffkanister
Metall-Kraftstoffkanister
Artikel-Nr.:
     103-561361
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     21055
EAN/GTIN:
     4103810210556
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Metall-Kraftstoffkanister, Volumen 10 l, VE 5 Stk, olivgrün.

Für flüssige Kraftstoffe und für alle Fahrzeugtypen geeignet. Stabile geschweißte Stahlblech-Ausführung, innen und außen lackiert. TÜV-/UN-zugelassen.

Außen und innen lackiert , oliv RAL 6003. Geschweißte Ausführung. Sicherer Verschluss . Mit Splintsicherung. TÜV-/UN-zugelassen. Für alle Fahrzeugtypen und für flüssige Kraftstoffe geeignet.

Bitte beachten: Alle Kraftstoffkanister (UN) müssen vom Endverbraucher nach der GHS/CLP-Verordnung mit Sicherheitshinweisen und Gefahrensymbolen gekennzeichnet werden.
Weitere Informationen:
Volumen:
10 Liter
Länge:
345 mm
Breite:
165 mm
Höhe:
275 mm
Gewicht:
14.6 kg
Farbe:
olivgrün RAL 6003
Anzahl Griffe:
3 Stück
Weitere Suchbegriffe: PRESSOL, 561361 49, Behälter, Gefahrstoffkanister, Kanister, Stahlkanister
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 30,30*
€ 38,55*
1 Tag
3
1
€ 4,50*
ab € 43,45*
€ 60,42*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 38,55*
€ 45,8745
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,70*
€ 44,863
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,92*
€ 42,7448
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,30*
€ 36,057
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 192,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.