Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Corlette®, Typ 2400, HxBxT 1850 x 2400 x 1150 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Corlette®
Universal-Corlette®
Universal-Corlette®
Universal-Corlette®
Universal-Corlette®
Artikel-Nr.:
     103-560327
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     560327
EAN/GTIN:
     4061753236319
Suchbegriffe:
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Möbeltransportwagen
Universal-Corlette®, Typ 2400, HxBxT 1850 x 2400 x 1150 mm.

Falt- und klappbar. Automatisch arretierbare Bodenverriegelung. LKW-tauglich. Sehr wendig mit 4 Lenkrollen. Einfache Fixierung durch die Rolle mit Doppelstopp. Sicherer Gütertransport und formschlüssiges Beladen durch 3-seitige Gitterverkleidung. Direkt einsatzbereit durch montierte Anlieferung.

- Außenmaß 2400 x 1150 x 1850 mm (B/T/H) - Innenmaß 2320 x 1100 x 1615 mm (B/T/H) - stabile Stahlrohrrahmen-Konstruktion - falt- und klappbar - LKW-tauglich - Flaschenhals - mit Flachstahlverstrebung - in den Seiten jeweils 2 Stück waagerechte Rundrohre und 3 Stück senkrechte Flachstähle - im Rücken 2 Stück waagerechte Rundrohre, 9 Stück senkrechte Flachstähle und ein Flachstahlkreuz - Ösen und Kette für Deichsel - Kupplung - U-Profil mit integrierten Stapelklauen - automatisch arretierbare Bodenverriegelung - Grundrahmen außen bündig - Boden: Spanplatte 16 mm - Farbe: RAL 5012 lichtblau - Radsatz: 4 Stück 125-mm-Polyamid-Lenkrollen, davon 1 Stück mit Radrichtungsfeststeller - Traglast: 800 kg - Auflast: 1000 kg - 3-fach stapelbar
Weitere Informationen:
Ausführung Rollbehälter:
3-seitig
Tragfähigkeit:
800 kg
Tragfähigkeit je Etage:
200 kg
Breite:
2400 mm
Tiefe:
1150 mm
Höhe:
1850 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Radausstattung:
4 Lenkrollen, davon 1 mit Feststeller
Radausführung:
Polyamid
Raddurchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Polstermöbelwagen, eurokraft gitterwagen, drahtgitterwagen, eurokraft pro, 560327 49, Gitterwägen, Rollbehälter, Rollcontainer, Rollcontainer für Lager und Transport, Transportcontainer, Transportgerät, Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 653,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,64*
€ 920,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 765,16*
€ 910,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,37*
€ 867,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,21*
€ 834,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,65*
€ 777,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.