Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Corlette® mit Vergitterung, Typ 1200, lichtblau, HxBxT 1850 x 1200 x 800 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Corlette® mit Vergitterung
Universal-Corlette® mit Vergitterung
Universal-Corlette® mit Vergitterung
Universal-Corlette® mit Vergitterung
Artikel-Nr.:
     103-560310
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     560310
EAN/GTIN:
     4061753236142
Suchbegriffe:
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Möbeltransportwagen
Universal-Corlette® mit Vergitterung, Typ 1200, lichtblau, HxBxT 1850 x 1200 x 800 mm.

Falt- und klappbar. Automatisch arretierbare Bodenverriegelung. LKW-tauglich. Sicherer Gütertransport und formschlüssiges Beladen durch 3-seitige Gitterverkleidung. Sehr wendig mit 4 Lenkrollen. Einfache Fixierung durch die Rolle mit Doppelstopp. Direkt einsatzbereit durch montierte Anlieferung.

- Außenmaß 1200 x 800 x 1850 mm (B/T/H) - Innenmaß 1120 x 750 x 1615 mm (B/T/H) - stabile Stahlrohrrahmen-Konstruktion - falt- und klappbar - LKW-tauglich - Flaschenhals - Seiten und Rücken mit Vergitterung, Masche: 50 x 100 mm - in den Seiten jeweils 2 Stück waagerechte Rundrohre bei 500 mm und 1005 mm gemessen von Oberkante Bodenplatte bis Oberkante Querrohr - im Rücken 2 Stück waagerechte Rundrohre - incl. 3 Paar Haken für Vordertür - Ösen für Deichsel - Kupplung - U-Profil mit integrierten Stapelklauen - automatisch arretierbare Bodenverriegelung - Grundrahmen außen bündig - Boden: Spanplatte 16 mm - Farbe: RAL 5012 lichtblau - Radsatz: 4 Stück 125-mm-Polyamid-Lenkrollen, davon 1 Stück mit Radrichtungsfeststeller - Traglast: 800 kg - Auflast: 1000 kg - 3-fach stapelbar
Weitere Informationen:
Ausführung Rollbehälter:
3-seitig
Tragfähigkeit:
800 kg
Tragfähigkeit je Etage:
200 kg
Breite:
1200 mm
Tiefe:
800 mm
Höhe:
1850 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Radausstattung:
4 Lenkrollen, davon 1 mit Feststeller
Radausführung:
Polyamid
Raddurchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Polstermöbelwagen, eurokraft gitterwagen, drahtgitterwagen, eurokraft pro, 560310 49, Gitterwägen, Rollbehälter, Rollcontainer, Rollcontainer für Lager und Transport, Transportcontainer, Transportgerät, Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 540,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,30*
€ 763,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,28*
€ 750,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,80*
€ 714,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,61*
€ 687,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,25*
€ 642,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.