| |
|
| Artikel-Nr.: 103-554873 Herst.-Nr.: 740.35.6 EAN/GTIN: 4050558000744 |
| |
|
| | |
| Beistelltisch, höhenverstellbar, Ø 495 mm, Höhe 485 - 650 mm, Glasplatte satiniert.
ESG-Sicherheitsglas. Höhenverstellbar. Made in Germany.
Beistelltisch mit runder Glasscheibe (ESG-Sicherheitsglas), klar oder satiniert. Gestell Edelstahl, Bodenplatte aus pulverbeschichtetem Stahl, Edelstahlabdeckung.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Weitere Informationen: | | Gestellfarbe: | Edelstahl | Gestellmaterial: | Edelstahl | Plattenfarbe: | satiniert | Plattenart: | ESG-Sicherheitsglas | Plattenstärke: | 8 mm | Höhenverstellbereich: | 485 - 650 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: glastisch beistelltisch, glas tisch, beistelltisch edelstahl, 554873 49, Ablagetisch, Ablagetische, Beistelltische, Büromöbel, Bürotisch, Bürotische, höhenverstellbar, Tisch, Tische |
| | |
| |