Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energieaufsatz für Gruppenarbeitsplätze, Schukosystem 6 x 2 Steckdosen, für 6-Eck-Gruppenwerkbank.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energieaufsatz für Gruppenarbeitsplätze
Energieaufsatz für Gruppenarbeitsplätze
Artikel-Nr.:
     103-554732
Herst.-Nr.:
     900.081
EAN/GTIN:
     4014641060619
Suchbegriffe:
Energieaufsatz
Energieaufsatz Werkbank
Werkbank-Energieaufsatz
Energieversorgungsleiste Systemarbe...
Energieaufsatz für Gruppenarbeitsplätze, Schukosystem 6 x 2 Steckdosen, für 6-Eck-Gruppenwerkbank.

Energie am Arbeitsplatz.

Der Energieaufsatz in hexagonaler Form (Seitenlänge 548 mm, Höhe 170 mm) wird im Zentrum einer 6-Eck-Gruppenwerkbank auf der Arbeitsplatte montiert. Abdeckung aus Buche-Multiplex 20 mm. Der Energieaufsatz ist pro Seite bestückt mit 2 x Schukosteckdose mit Deckel 2-polig +E10/16 A 230 V unverdrahtet. Die Verdrahtung ist nicht in der Leistung enthalten und muss von einer Elektrofachkraft vor Ort durchgeführt werden.
Weitere Informationen:
Anzahl Steckdosen:
12 Stück
Höhe:
170 mm
Breite:
535 mm
Farbe:
Buche, lichtgrau RAL 7035
Produkttyp:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Steckdose Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatzsteckdose, energieversorgungsleiste systemarbeitsplatz, ANKE, 554732 49, Mehrfachsteckdose, Mehrfachsteckdosen, Steckdose, Steckdosen, Steckdosenleiste, Steckdosenleisten, Steckerleiste, Steckerleisten, Stromsteckdose, Stromsteckdosen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 778,73*
€ 895,53*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 776,47*
€ 896,10*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 895,53*
€ 1.065,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 892,55*
€ 1.062,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 860,87*
€ 1.024,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 830,72*
€ 988,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 778,73*
€ 926,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.