Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechteck-Standabfallbehälter, Außenbereich, anthrazit-eisenglimmer, zum Aufschrauben, Volumen 40 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rechteck-Standabfallbehälter, Außenbereich
Rechteck-Standabfallbehälter, Außenbereich
Artikel-Nr.:
     103-554715
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     7083-30PV
EAN/GTIN:
     4061753117144
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
Rechteck-Standabfallbehälter, Außenbereich, anthrazit-eisenglimmer, zum Aufschrauben, Volumen 40 l.

Stabiler Rechteck-Stand-Abfallbehälter. Behälter zur Entleerung schwenk- und abnehmbar. Dreikantschloss geschützt im Ständer integriert.

Mit abgerundeter Haube aus 3-mm-Stahlblech. Behältermaße ca. HxBxT 440 x 310 x 310 mm. Lieferung inkl. Metall-Dreikantschlüssel DK8. Alle Stahlteile feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Version mit Bodenplatte zum Aufschrauben. Ständer und Haube zusätzlich pulverbeschichtet in Anthrazit-eisenglimmer, dunkel.
Weitere Informationen:
Volumen:
40 Liter
Höhe:
885 mm
Breite:
370 mm
Tiefe:
320 mm
Material Abfallbehälter:
Stahl
Farbe Abfallbehälter:
DB 703 eisenglimmer / Feinstruktur
Einsatzort:
Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter 40l, 554715 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfalleimer, Abfallkorb, Abfallkörbe, Abfallkübel, Abfallsammler, Außenabfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Outdoor-Abfallsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 367,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,36*
€ 556,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,62*
€ 551,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,42*
€ 525,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,85*
€ 498,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,61*
€ 437,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
94067
ab € 39,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.