| |
|
| Artikel-Nr.: 103-549527 Herst.-Nr.: 832-5087 EAN/GTIN: 4250128205160 |
| |
|
| | |
| Eimer, Volumen 15 l, VE 2 Stk, rot.
Reinigungseimer aus Kunststoff in 3 verschiedenen Größen und 2 Farben. Weitere Informationen: | | Höhe: | 265 mm | Breite: | 330 mm | Tiefe: | 295 mm | Material: | Kunststoff | Farbe: | rot | Gewicht: | 0.4 kg | Volumen: | 15 Liter | Materialeigenschaft: | nicht lebensmittelecht | Produkttyp: | Putzeimer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, kunststoffeimer rot 15 l, einweg eimer, kunststoff-eimer 15 l, 549527 49, Eimer, Haushaltseimer, Hygiene, Hygieneartikel, Kübel, Putzeimer, Putzgerät, Putzgeräte, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungseimer, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Wascheimer, Wassereimer, Wasserkanister, Wischeimer, Wringeimer |
| | |
| |