Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteller Warnschild Rutschgefahr, Höhe 570 mm, VE 2 Stk, gelb.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Aufsteller Warnschild Rutschgefahr
Aufsteller Warnschild Rutschgefahr
Artikel-Nr.:
     103-549514
Hersteller:
     EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     832-5120
EAN/GTIN:
     4250128203593
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
warn-aufsteller rutschgefahr
warn aufsteller
Aufsteller Warnschild Rutschgefahr, Höhe 570 mm, VE 2 Stk, gelb.

Leicht und stoßfest. Warndruck, auch aus großer Entfernung sichtbar.

Unverzichtbare Arbeitsmittel für das Reinigungspersonal.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Material:
Kunststoff
Länge:
420 mm
Breite:
230 mm
Höhe:
570 mm
Produkttyp:
Warnschilder
Weitere Suchbegriffe: 549514 49, Fahreimerzubehör, Fahreimerzubehöre, Hinweisschild, Hinweisschilder, Schild, Schilder, Warnschild, Warnschilder, Warnzeichen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 10,68*
€ 36,85*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 27,56*
€ 37,37*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,37*
€ 44,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,99*
€ 44,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,20*
€ 41,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,07*
€ 40,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,97*
€ 39,23
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,56*
€ 32,80
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 13,78* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.