Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher mit Ministiel, Länge 245 mm, VE 20 Stk, gelb.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abzieher mit Ministiel
Abzieher mit Ministiel
Abzieher mit Ministiel
Artikel-Nr.:
     103-549342
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     71256
EAN/GTIN:
     5705020712562
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Abzieher mit Ministiel, Länge 245 mm, VE 20 Stk, gelb.

Einlippiger Handabzieher. Weiche und flexible Lippe. Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien. Halal-konform.

Dieser ultrahygienische, einlippige Handabzieher hat eine weiche, flexible Lippe. Dadurch ist er besonders gut für eine schnelle und leichte Flüssigkeits- und Partikelbeseitigung auf allen glatten Oberflächen, wie z.B. Tischen und anderen glatten Oberflächen geeignet.

In verschiedenen Farben erhältlich.
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
245 mm
Höhe:
104 mm
Farbe:
gelb
Material:
Polypropylen (PP), TPE-Gummi
Gewicht:
2.04 kg
Materialeigenschaft:
lebensmittelecht
Produkttyp:
Abzieher mit Stiel
Weitere Suchbegriffe: Fenster-Abzieher, Fenster-Wischer, Fensterabzieher, Fensterwischer, abzieher, Vikan, 549342 49, Hygiene, Hygieneartikel, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Schieber, Wasserschieber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,70*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 11,785* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 330,75*
€ 393,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 324,24*
€ 385,85
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 320,99*
€ 381,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 315,68*
€ 375,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 292,82*
€ 348,46
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 235,70*
€ 280,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.