Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher mit Ministiel, Länge 245 mm, VE 20 Stk, grün.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abzieher mit Ministiel
Abzieher mit Ministiel
Abzieher mit Ministiel
Artikel-Nr.:
     103-549338
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     71252
EAN/GTIN:
     5705020712524
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Abzieher mit Ministiel, Länge 245 mm, VE 20 Stk, grün.

Einlippiger Handabzieher. Weiche und flexible Lippe. Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien. Halal-konform.

Dieser ultrahygienische, einlippige Handabzieher hat eine weiche, flexible Lippe. Dadurch ist er besonders gut für eine schnelle und leichte Flüssigkeits- und Partikelbeseitigung auf allen glatten Oberflächen, wie z.B. Tischen und anderen glatten Oberflächen geeignet.

In verschiedenen Farben erhältlich.
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
245 mm
Höhe:
104 mm
Farbe:
grün
Material:
Polypropylen (PP), TPE-Gummi
Gewicht:
2.04 kg
Materialeigenschaft:
lebensmittelecht
Produkttyp:
Abzieher mit Stiel
Weitere Suchbegriffe: Fenster-Abzieher, Fenster-Wischer, Fensterabzieher, Fensterwischer, abzieher, Vikan, 549338 49, Hygiene, Hygieneartikel, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Schieber, Wasserschieber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,43*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 11,7215* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 332,31*
€ 395,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 327,25*
€ 389,43
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 323,97*
€ 385,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 316,50*
€ 376,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 293,42*
€ 349,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 234,43*
€ 278,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.