Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-/Bodenschrubber, hart, VE 8 Stk, grün.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wand-/Bodenschrubber
Wand-/Bodenschrubber
Wand-/Bodenschrubber
Artikel-Nr.:
     103-549332
Herst.-Nr.:
     70622
EAN/GTIN:
     5705020706226
Suchbegriffe:
Bodenschrubber
Großraumwischer
Schrubber
Wandschrubber
Wand-/Bodenschrubber, hart, VE 8 Stk, grün.

44 mm Borstenlänge. Hergestellt nach den neuesten EU-Richtlinien 2023/2006/EC (GMP). Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien. Vermeidung von Kreuzkontamination durch Farbcodierung.

Gut geeignet zum Säubern von Böden in der Lebensmittelindustrie.
Weitere Informationen:
Höhe:
115 mm
Breite:
470 mm
Tiefe:
80 mm
Material:
Polypropylen (PP), Polyester, Edelstahl
Farbe:
grün
Gewicht:
0.82 kg
Materialeigenschaft:
lebensmittelecht
Borstenhärte:
hart
Borstenlänge:
44 mm
Produkttyp:
Schrubber
Weitere Suchbegriffe: Wischschrubber, großraumwischer pbt, schrubber, schrubber grün, Vikan, 549332 49, Hygiene, Hygieneartikel, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 315,64*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 39,455* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 425,99*
€ 506,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 425,37*
€ 506,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 401,85*
€ 478,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 372,74*
€ 443,56
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 315,64*
€ 375,61
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.