Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrubber mit Wasserdurchlauf, extrahart, VE 10 Stk, gelb.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schrubber mit Wasserdurchlauf
Schrubber mit Wasserdurchlauf
Schrubber mit Wasserdurchlauf
Artikel-Nr.:
     103-549324
Herst.-Nr.:
     70416
EAN/GTIN:
     5705020704161
Suchbegriffe:
Bodenschrubber
Großraumwischer
Schrubber
Wandschrubber
Schrubber mit Wasserdurchlauf, extrahart, VE 10 Stk, gelb.

24 mm Borstenlänge. Hergestellt nach den neuesten EU-Richtlinien 2023/2006/EC (GMP). Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien. Vermeidung von Kreuzkontamination durch Farbcodierung. Halal-konform.

Schrubber mit Wasserdurchlauf zur Reinigung von Böden und Wänden in der Lebensmittelindustrie.
Weitere Informationen:
Höhe:
95 mm
Breite:
270 mm
Tiefe:
75 mm
Material:
Polypropylen (PP), Polyester, Edelstahl
Farbe:
gelb
Gewicht:
1.02 kg
Materialeigenschaft:
lebensmittelecht
Borstenhärte:
extrahart
Borstenlänge:
24 mm
Produkttyp:
Schrubber
Weitere Suchbegriffe: Wischschrubber, schrubber kunststoff gelb, großraumwischer pbt, schrubber, Vikan, 549324 49, Hygiene, Hygieneartikel, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,19*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 19,719* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 267,88*
€ 318,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 267,63*
€ 318,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 260,84*
€ 310,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 243,50*
€ 289,77
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 197,19*
€ 234,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.