Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrubber mit Wasserdurchlauf, extrahart, VE 10 Stk, grün.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schrubber mit Wasserdurchlauf
Schrubber mit Wasserdurchlauf
Schrubber mit Wasserdurchlauf
Artikel-Nr.:
     103-549320
Herst.-Nr.:
     70412
EAN/GTIN:
     5705020704123
Suchbegriffe:
Bodenschrubber
Großraumwischer
Schrubber
Wandschrubber
Schrubber mit Wasserdurchlauf, extrahart, VE 10 Stk, grün.

24 mm Borstenlänge. Hergestellt nach den neuesten EU-Richtlinien 2023/2006/EC (GMP). Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien. Vermeidung von Kreuzkontamination durch Farbcodierung. Halal-konform.

Schrubber mit Wasserdurchlauf zur Reinigung von Böden und Wänden in der Lebensmittelindustrie.
Weitere Informationen:
Höhe:
95 mm
Breite:
270 mm
Tiefe:
75 mm
Material:
Polypropylen (PP), Polyester, Edelstahl
Farbe:
grün
Gewicht:
1.02 kg
Materialeigenschaft:
lebensmittelecht
Borstenhärte:
extrahart
Borstenlänge:
24 mm
Produkttyp:
Schrubber
Weitere Suchbegriffe: Wischschrubber, großraumwischer pbt, schrubber, schrubber grün, Vikan, 549320 49, Hygiene, Hygieneartikel, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,41*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 19,841* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 266,68*
€ 317,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 265,55*
€ 316,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 260,53*
€ 310,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 228,26*
€ 271,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 198,41*
€ 236,11
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.