Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hand- und Nagelbürste S, hart, VE 25 Stk, blau.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hand- und Nagelbürste S
Hand- und Nagelbürste S
Hand- und Nagelbürste S
Artikel-Nr.:
     103-549315
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     64403
EAN/GTIN:
     5705020644030
Suchbegriffe:
Handwaschbürste
Nagel-Bürste
Nagelbürste
handwaschbürste blau
Hand- und Nagelbürste S, hart, VE 25 Stk, blau.

17 mm Borstenlänge. Loch zum Aufhängen. Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien. Vermeidung von Kreuzkontamination durch Farbcodierung. Halal-konform.

Die großen Abmessungen der Hand-/Nagelbürste stellen eine schnelle Reinigung der Nägel und Hände sicher. Ihre Borsten sind hart genug für ein effektives Säubern und dennoch ausreichend fein, um unter den Nagel zu gelangen und die Haut nicht zu verletzen. Fädeln Sie ein Edelstahlseil durch das Loch, um sie an der Wand oder einem Waschbecken zu befestigen. Die Bürste eignet sich zudem hervorragend für Arbeitstische und Schneidebretter.
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
50 mm
Material:
Polypropylen (PP), Polyester, Edelstahl
Farbe:
blau
Gewicht:
2.55 kg
Materialeigenschaft:
lebensmittelecht
Borstenhärte:
hart
Borstenlänge:
17 mm
Produkttyp:
Handbürsten
Weitere Suchbegriffe: handwaschbürste, Vikan, 549315 49, Bürste, Bürsten, Fingerbürste, Fingerbürsten, Handbürste, Handbürsten, Hygiene, Hygieneartikel, Nagelbürsten, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,21*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 3,8084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 128,33*
€ 152,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 124,50*
€ 148,16
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 123,25*
€ 146,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 121,35*
€ 144,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 118,29*
€ 140,77
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 95,21*
€ 113,30
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.