Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaufel, ergonomisch und lebensmittelecht, Gesamtlänge 1310 mm, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaufel, ergonomisch und lebensmittelecht
Schaufel, ergonomisch und lebensmittelecht
Schaufel, ergonomisch und lebensmittelecht
Artikel-Nr.:
     103-549251
Herst.-Nr.:
     56015
EAN/GTIN:
     5705020560156
Suchbegriffe:
Lebensmittelschaufel
Schaufel, ergonomisch und lebensmittelecht, Gesamtlänge 1310 mm, weiß.

Vermeidung von Kreuzkontamination durch Farbcodierung. Hergestellt nach den neuesten EU-Richtlinien 2023/2006/EC (GMP). Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien.

Verwenden Sie die langlebige, ergonomische Schaufel, um große Mengen an Lebensmittelabfällen oder Zutaten zu transportieren. Beim Entwickeln des ergonomischen Designs stand die Arbeitsposition im Fokus, wodurch sich die Schaufel hervorragend für Arbeiten auf dem Boden oder zum Transportieren von Materialien von Behälter zu Behälter eignet.
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP), Aluminium, eloxiert
Farbe:
weiß
Länge:
1310 mm
Schaufellänge:
380 mm
Breite:
345 mm
Schaufelhöhe:
90 mm
Materialeigenschaft:
lebensmittelecht
Produkttyp:
Schaufeln
Weitere Suchbegriffe: Vikan, 549251 49, Lebensmittelbehälter, Lebensmittelboxen, Lebensmittelkasten, Lebensmittelkästen, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Schaufel, Schaufeln, Stielschaufel, Stielschaufeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,80*
€ 106,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,78*
€ 103,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,92*
€ 102,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.