Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Padhalter, Handmodell, VE 10 Stk, grün.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Padhalter
Padhalter
Padhalter
Artikel-Nr.:
     103-549221
Herst.-Nr.:
     55102
EAN/GTIN:
     5705020551024
Suchbegriffe:
Handblock Handpads
Handpadhalter
handblock handpads
Padhalter, Handmodell, VE 10 Stk, grün.

Fixierung der Pads durch versenkbare Edelstahlhaken. Hergestellt nach den neuesten EU-Richtlinien 2023/2006/EC (GMP). FDA-konforme Rohstoffe (CFR 21).

Padhalter für Scheuerpads. Geeignet zur Entfernung von hartnäckigem Schmutz und zur Reinigung von Wänden und Böden.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Padhalter
Material:
Polypropylen (PP), Edelstahl, Nylon
Höhe:
80 mm
Breite:
235 mm
Tiefe:
100 mm
Farbe:
grün
Gewicht:
1.02 kg
Weitere Suchbegriffe: Vikan, 549221 49, Breitwischmopphalter, Fransenmopphalter, Mopphalter, Padhalter, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Taschen-Breitwischmopphalter, Wischmopphalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,90*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 22,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 303,77*
€ 361,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 302,76*
€ 360,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 292,47*
€ 348,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 272,33*
€ 324,07
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 222,90*
€ 265,25
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FINCKE-Hygiene Fachgroßhandel OHG
2977
ab € 164,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.