Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumstiel, Ø 25 mm, VE 10 Stk, weiß.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Aluminiumstiel
Aluminiumstiel
Aluminiumstiel
Artikel-Nr.:
     103-549041
Herst.-Nr.:
     29595
EAN/GTIN:
     5705020295959
Suchbegriffe:
Alu-Stiel
Aluminiumstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Aluminiumstiel, Ø 25 mm, VE 10 Stk, weiß.

Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien. Keine Verwendung von Phthalaten und Bisphenol A. FDA-konforme Rohstoffe (CFR 21).

Aluminiumstiel Ø 25 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
Aluminium, eloxiert, Polypropylen (PP)
Länge:
1460 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
25 mm
Produkttyp:
Stiele
Durchmesser:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: alu-stiel 25mm, alu stiel, gerätestiel aluminium, Vikan, 549041 49, Aluminium-Stiel, Aluminiumstiele, Aluminium-Stiele, Alustiel, Alustiele, Alu-Stiele, Hygiene, Hygieneartikel, lebensmittelecht, Putzzubehör, Putzzubehöre, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Reinigungsstiel, Reinigungsstiele, Reinigungszubehör, Reinigungszubehöre, Stiel, Stiele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,82*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 9,582* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 122,02*
€ 145,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 119,58*
€ 142,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 116,31*
€ 138,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 110,60*
€ 131,61
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 95,82*
€ 114,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.