Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Sperrpfosten, mit Abschlusskappe, Bodenhülse zum Einbetonieren, Ø 76 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Sperrpfosten
Edelstahl-Sperrpfosten
Edelstahl-Sperrpfosten
Edelstahl-Sperrpfosten
Artikel-Nr.:
     103-548528
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-11-076-02-0016
EAN/GTIN:
     4050576062069
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Parkplatzabgrenzung Bodenhülse
Edelstahl-Sperrpfosten, mit Abschlusskappe, Bodenhülse zum Einbetonieren, Ø 76 mm.

Hochwertiges und edles Design. Witterungsbeständig und korrosionsbeständig. Wartungsfreie und zuverlässige Technik. Standardmäßig fein geschliffen.

Mit unterschiedlichen Befestigungsmöglichkeiten für jeden Bedarf: Im Außenbereich zum Abgrenzen von Eingangsbereichen oder Parkanlagen. - Zum Einbetonieren - Zum Aufdübeln mit Bodenplatte - Herausnehmbar mit Bodenhülse zum Einbetonieren Im Innenbereich als Absturzsicherung an Treppen oder zum Schutz von Verkehrswegen in Parkhäusern. - Zum Aufdübeln mit Bodenplatte - Herausnehmbar mit Bodenhülse zum Einkleben oder Aufschrauben (Einbautiefe nur 35 mm), Sperrpfosten mit Bajonettverschluss Edelstahl nach DIN 1.4301.

Edelstahl-Absperrpfosten in weiteren Ausführungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Höhe über Flur:
900 mm
Pfostenmaße:
76 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
geschliffen
Pfostenfarbe:
Edelstahl
Bauweise:
herausnehmbar
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Befestigung:
mit Bodenhülse
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten edelstahl herausnehmbar, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten edelstahl, 548528 49, Absperrung, Absperrungen, Edelstahl-Sperrpfosten, Herausnehmbare Absperrpfosten, Herausnehmbarer Absperrpfosten, Parkplatzabsperrung, Parkplatzabsperrungen, Parkplatzmarkierung, Parkplatzmarkierungen, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Pfosten, Pfosten zum Absperren, Poller
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,87*
€ 146,10*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,92*
€ 146,13*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,00*
€ 154,84*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,69*
€ 162,52*
€ 4,95*
ab € 150,52*
€ 182,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,52*
€ 193,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,87*
€ 191,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,06*
€ 182,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,61*
€ 164,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,69*
€ 159,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mannus
2-11-076-04-0003 / ASE 32/4 DK
ab € 178,68*
Ähnlich
Urbanus
2-11-076-04-0073
ab € 163,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.