Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Sperrpfosten, mit Flachkopf, Bodenhülse zum Einbetonieren, Ø 60 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Sperrpfosten
Edelstahl-Sperrpfosten
Edelstahl-Sperrpfosten
Edelstahl-Sperrpfosten
Artikel-Nr.:
     103-548511
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-11-060-02-0018
EAN/GTIN:
     4050576120677
Suchbegriffe:
Parkplatzabgrenzung Bodenhülse
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Edelstahl-Sperrpfosten, mit Flachkopf, Bodenhülse zum Einbetonieren, Ø 60 mm.

Hochwertiges und edles Design. Witterungsbeständig und korrosionsbeständig. Wartungsfreie und zuverlässige Technik. Standardmäßig fein geschliffen.

Mit unterschiedlichen Befestigungsmöglichkeiten für jeden Bedarf: Im Außenbereich zum Abgrenzen von Eingangsbereichen oder Parkanlagen. - Zum Einbetonieren - Zum Aufdübeln mit Bodenplatte - Herausnehmbar mit Bodenhülse zum Einbetonieren Im Innenbereich als Absturzsicherung an Treppen oder zum Schutz von Verkehrswegen in Parkhäusern. - Zum Aufdübeln mit Bodenplatte - Herausnehmbar mit Bodenhülse zum Einkleben oder Aufschrauben (Einbautiefe nur 35 mm), Sperrpfosten mit Bajonettverschluss Edelstahl nach DIN 1.4301.

Edelstahl-Absperrpfosten in weiteren Ausführungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Höhe über Flur:
900 mm
Pfostenmaße:
60 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
geschliffen
Pfostenfarbe:
Edelstahl
Bauweise:
herausnehmbar
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Befestigung:
mit Bodenhülse
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten edelstahl herausnehmbar, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten edelstahl, 548511 49, Absperrung, Absperrungen, Edelstahl-Sperrpfosten, Herausnehmbare Absperrpfosten, Herausnehmbarer Absperrpfosten, Parkplatzabsperrung, Parkplatzabsperrungen, Parkplatzmarkierung, Parkplatzmarkierungen, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Pfosten, Pfosten zum Absperren, Poller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,54*
€ 125,93*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,04*
€ 125,95*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,02*
€ 139,99*
Frei Haus
ab € 131,67*
€ 162,60*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,99*
€ 166,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,95*
€ 162,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,65*
€ 160,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,26*
€ 145,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,02*
€ 132,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.