Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Sperrpfosten, Ø 102 mm, mit Solar-Leuchtkopf, zum Einbetonieren, feststehend.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Sperrpfosten
Edelstahl-Sperrpfosten
Artikel-Nr.:
     103-548484
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-11-102-01-0098
EAN/GTIN:
     4050576191134
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Edelstahl-Sperrpfosten, Ø 102 mm, mit Solar-Leuchtkopf, zum Einbetonieren, feststehend.

Aus hochwertigem V2A-Edelstahl. Für unaufdringliche gestalterische Akzente im öffentlichen Raum. Wartungsfreie und zuverlässige Technik.

Leuchtet bei Dunkelheit autark und ohne zusätzliche Stromversorgung. Bei Tag wird der innenliegende Akku durch die Solarzelle wieder geladen. Bei der selbstaufrichtenden Variante neigt sich der Sperrpfosten bei einem Aufprall um 30 Grad ohne beschädigt zu werden. Danach richtet er sich selbstständig wieder auf.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1160 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Pfostenmaße:
102 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
geschliffen
Pfostenfarbe:
Edelstahl
Bauweise:
feststehend
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Befestigung:
mit Bodenanker
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, edelstahl sperrpfosten rund, absperrpfosten edelstahl, absperrpfosten, 548484 49, Absperrung, Absperrungen, Edelstahl-Sperrpfosten, Parkplatzabsperrung, Parkplatzabsperrungen, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Pfosten, Pfosten zum Absperren, Poller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,06*
€ 211,34*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,60*
€ 211,37*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,66*
€ 228,63*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,63*
€ 272,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,07*
€ 266,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,28*
€ 250,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,18*
€ 244,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,66*
€ 219,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.