Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhensicherungsgerät blocfor™, ESD M47/M23, Tragfähigkeit 150 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Höhensicherungsgerät blocfor™
Höhensicherungsgerät blocfor™
Artikel-Nr.:
     103-548334
Hersteller:
     Tractel Greifzug
Herst.-Nr.:
     76392
EAN/GTIN:
     3600230724621
Suchbegriffe:
Höhensicherungsgerät
tractel höhensicherungsgerät
höhensicherungsgerät
Höhensicherungsgerät blocfor™, ESD M47/M23, Tragfähigkeit 150 kg.

Zulassung für Hubarbeitsbühnen . Entspricht den Normen EN 360, 19427 und den Prüfdirektiven CNB/P/11.060 und CNB/P/11.062. Einfache Installation. Handlich. Drehbares Verbindungselement. Einfache Wartung. Wenig Einzelteile. Gehäuse aus Glasfaser-Polyamidmischung. Vertikale Bewegung mit 20° Auslenkung. Automatische Auf- und Abwicklung. Jährliche Überprüfung durch einen Sachkundigen (DGUV 312-906) vor Ort möglich. Eine Feder hält das Gurtband unter stetigem Zug.

Bei einem Absturz blockiert das Höhensicherungsgerät mit automatischer Aufwicklung sofort und das Auffangen des Absturzes erfolgt sanft dank eines Bandfalldämpferprinzips.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Fassadenreinigung
Seillänge:
1.8 m
Tragfähigkeit:
150 kg
Produkttyp:
Höhensicherungsgeräte
Weitere Suchbegriffe: 548334 49, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzausrüstung, Arbeitsschutzausrüstungen, Arbeitssicherheit, Fallschutzsicherung, Fallschutzsicherungen, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,81*
€ 302,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,94*
€ 298,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,09*
€ 282,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,68*
€ 268,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,29*
€ 243,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.