| |
|
| Artikel-Nr.: 103-548313 Herst.-Nr.: 208078 EAN/GTIN: 4061753115539 |
| |
|
| | |
| PSA-Fallschutz-Set ALLROUNDER, Tragfähigkeit 150 kg, XL.
Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz. Set für vielfältige Anwendungsbereiche.
Möglichkeit der ständigen Sicherung durch ein Y-Verbindungsmittel sowie horizontale/vertikale Sicherung (Dach/Leiter etc.) über stopfor™ mit Seil. Bestandteile : - Auffanggurt HT 22 - Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer LDAD12,5 1,5-10-51-51 - stopfor™ KSP 150-M10 - Seil für stopfor™ RLXD11-A-41 - Bandschlinge 19S 1,5 m - Combipro 30 l Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Tragfähigkeit: | 150 kg | Produkttyp: | Fallschutzsets |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fallbegrenzer, Falldämpfer, Falldämpferleine, Falldämpfungsleine, bandfalldämpfer 1,5m, bandfalldämpfer, tractel bandfalldämpfer, 548313 49, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzausrüstung, Arbeitsschutzausrüstungen, Arbeitssicherheit, Fallschutzsicherung, Fallschutzsicherungen, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA |
| | |
| |