Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte BERYLL, Höhe 1800 mm, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Stehleuchte BERYLL
LED-Stehleuchte BERYLL
LED-Stehleuchte BERYLL
Artikel-Nr.:
     103-548294
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     41-5010.705
EAN/GTIN:
     7612176082792
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
LED-Stehleuchte BERYLL, Höhe 1800 mm, weiß.

Langer Leuchtenkopf für präzise Ausleuchtung der Arbeitsfläche. Optimale direkte und indirekte Ausleuchtung: 52% Direktlicht / 48% Indirektlicht. ON/OFF-Schalter am Leuchtenkopf. Entblendung des Lichts durch Diffusor mit mikroprismatischer Struktur. Einfach und schnell montierbar.

Professionelle LED-Arbeitsplatz-Stehleuchte im filigranen, modernen Design aus Aluminium, Eisen, PS und PC. Max. Beleuchtungsstärke 1080 Lux (Messabstand 1050 mm).

Austauschbarkeit Das Leuchtmittel kann nicht ausgewechselt werden. Der Aufbau der Leuchte erlaubt keinen Austausch des Leuchtmittels, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.
Weitere Informationen:
Lampenfuß:
Standfuß
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle:
D (Spektrum A bis G)
Energieverbrauch:
50 kWh/1000h
Leuchtmittel:
LED
Leistung:
50 Watt
Lichtfarbe:
neutralweiß
Farbtemperatur:
4200 K
Max. Beleuchtungsstärke:
1080 Lux
Lichtstrom:
3970 (2070/1900) Lumen
Weitere Suchbegriffe: Deckenfluter, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, led stehlampe 4000k, arbeitsplatzstandleuchte led, büro standlampe, Hansa, 548294 49, Bürolampe, Bürolampen, Büroleuchte, Büroleuchten, Lampe, Lampen, LED-Lampe, LED-Lampen, LED-Leuchte, LED-Leuchten, Leuchte, Leuchten, Standleuchten, Stehlampen, Stehleuchten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 229,27*
€ 273,86*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 234,98*
€ 274,80*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,02*
€ 289,06*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 234,68*
€ 301,13*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,95*
€ 311,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,34*
€ 370,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,57*
€ 363,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,80*
€ 352,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,34*
€ 345,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,95*
€ 323,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
41-5010.706
ab € 229,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.