Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler mit Ascher und Werbefläche, Volumen 50 l, HxBxT 1800 x 710 x 350 mm, Edelstahl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler mit Ascher und Werbefläche
Abfallsammler mit Ascher und Werbefläche
Abfallsammler mit Ascher und Werbefläche
Artikel-Nr.:
     103-547797
Herst.-Nr.:
     28113
EAN/GTIN:
     4030695281138
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Innenbehälter
Abfallsammler mit Ascher und Werbefläche, Volumen 50 l, HxBxT 1800 x 710 x 350 mm, Edelstahl.

Ascher mit Edelstahlkonsole und Doppelbartschloss, Inhalt 3,5 l. Abfallsammler mit 50 l Volumen. Beidseitige Werbefläche im Format DIN A2. 4 Standfüße.

Die formschöne und zeitlose Abfallsammler-Ascher-Kombination besteht aus Edelstahl und einem Inneneinsatz aus verzinktem Stahlblech. Außerdem gibt es eine wassergeschützte Plakatfläche in einem Aluminium-Klapprahmen DIN A2 mit wetterfester Rückwand aus Polystyrol. Frei aufstellbar dank der 4 Standfüße.
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Breite:
710 mm
Tiefe:
350 mm
Material Abfallbehälter:
Edelstahl
Farbe Abfallbehälter:
Edelstahl
Volumen Abfallbehälter:
50 Liter
Material Ascher:
Edelstahl
Farbe Ascher:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Inneneimer, Inneneinsatz, Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer edelstahl, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 50l, VAR, 547797 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallbox, Abfallboxen, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Abfallsammler aus Edelstahl, Aschbehälter, Ascher, Ascher aus Edelstahl, Aschesammler, Behälter für Abfall, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahl-Ascher, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Plakatständer, Werberahmen, Werbeständer, Werbestopper, Werbetafel, Werbetafeln, Zigarettensammler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.301,99*
€ 1.566,81*
12 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 1.264,17*
€ 1.635,20*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.566,81*
€ 1.864,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.533,65*
€ 1.825,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.424,37*
€ 1.695,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.364,87*
€ 1.624,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.301,99*
€ 1.549,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3511
ab € 688,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.