Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler mit Werbefläche, Volumen 50 l, HxBxT 1800 x 580 x 350 mm, Edelstahl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler mit Werbefläche
Abfallsammler mit Werbefläche
Artikel-Nr.:
     103-547796
Herst.-Nr.:
     28112
EAN/GTIN:
     4030695281121
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Innenbehälter
Abfallsammler mit Werbefläche, Volumen 50 l, HxBxT 1800 x 580 x 350 mm, Edelstahl.

Abfallsammler mit 50 Liter Volumen. Beidseitige Werbefläche im Format DIN A2. 4 Standfüße.

Der formschöne und zeitlose Abfallsammler besteht aus Edelstahl und einem Inneneinsatz aus verzinktem Stahlblech. Außerdem gibt es eine wassergeschützte Plakatfläche in einem Aluminium-Klapprahmen DIN A2 mit wetterfester Rückwand aus Polystyrol. Frei aufstellbar dank der 4 Standfüße.
Weitere Informationen:
Volumen:
50 Liter
Höhe:
1800 mm
Breite:
580 mm
Tiefe:
350 mm
Material Abfallbehälter:
Edelstahl
Farbe Abfallbehälter:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Inneneimer, Inneneinsatz, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer edelstahl, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 50l, VAR, 547796 49, Abfallbehälter, Abfallbox, Abfallboxen, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Abfallsammler aus Edelstahl, Behälter für Abfall, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahl-Mülleimer, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Universalabfallsammler, Universalmülleimer, Universalmüllsammler, Werberahmen, Werbeständer, Werbestopper, Werbetafel, Werbetafeln
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.041,79*
€ 1.260,48*
12 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 1.086,93*
€ 1.416,58*
14 Tage
18
Frei Haus
ab € 1.403,73*
€ 1.674,05*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.260,48*
€ 1.499,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.239,21*
€ 1.474,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.151,85*
€ 1.370,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.101,02*
€ 1.310,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.041,79*
€ 1.239,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3511
ab € 688,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.