Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hub-Neigetisch LTT 750, Plattform- LxB 1200 x 550 mm, Tragfähigkeit 750 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hub-Neigetisch LTT 750
Hub-Neigetisch LTT 750
Hub-Neigetisch LTT 750
Artikel-Nr.:
     103-547703
Hersteller:
     EDMOLIFT
Herst.-Nr.:
     613410
EAN/GTIN:
     7340092801622
Suchbegriffe:
Edmolift
547703 49
Elektrische Hubtische
Elektrischer Hubtisch
Hub-Neigetisch LTT 750, Plattform- LxB 1200 x 550 mm, Tragfähigkeit 750 kg.

Kleinste Abmessungen für die meisten Transportwagen. Absolut gerade Hubbewegung - keine horizontale Verschiebung. Geringster Platzbedarf.

Hub- und Neigetische zum Anheben und Neigen nahezu aller Transportwagen. Das ermöglicht eine geringe Breite von 550 mm und eine kleine Bauhöhe von 190 mm. Hydraulikaggregat und Steuerung geschützt im Gerät eingebaut für geringsten Platzbedarf. Unsere neue Hub- und Neigelösung schafft ein hervorragendes ergonomisches Fenster, in dem der Bediener die Hub- und Neigefunktion leicht an seine individuellen Bedürfnisse und Vorlieben anpassen kann. Dies ermöglicht eine bessere Ergonomie sowie einen effizienten Materialhantierungsprozess. Angehobenes und zum Werker geneigtes Material reduziert die Belastung des Rückens und vermeidet Krankheitstage. Ein zunehmender Trend ist, dass in der Industrie immer weniger Gabelstapler verwendet werden, da sich viele Unternehmen heute für den Transport von Waren auf Wagen oder mit Hilfe von Routenzügen entscheiden. Daher haben wir den LTT als das optimale ergonomische Werkzeug für den Bediener konzipiert, der an seinem Arbeitsplatz Güter aus Wagen oder Routenzügen be- und entladen soll.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
750 kg
Hubbereich:
190 - 840 mm
Hubzeit:
16 sek
Leistung:
0.75 kW
Betriebsspannung:
400 V
Steuerspannung:
24 V
Antrieb:
Elektrohydraulik
Plattformfarbe:
ultramarinblau RAL 5002
Plattformmaterial:
Glattblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.521,07*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.919,96*
€ 14.184,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.819,02*
€ 14.064,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.594,53*
€ 13.797,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.521,07*
€ 13.710,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.