Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Auffahrrampe für Flachwannen, LxBxH 1290 x 810 x 180 mm, Traglast 500 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Auffahrrampe für Flachwannen
PE-Auffahrrampe für Flachwannen
PE-Auffahrrampe für Flachwannen
Artikel-Nr.:
     103-546864
Hersteller:
     Jonesco (Preston) Ltd
Herst.-Nr.:
     SJ-300-010
EAN/GTIN:
     5055644204821
Suchbegriffe:
Flach-Bodenwanne Auffahrrampe
Auffahrrampen
Verladerampe
auffahrrampen kunststoff
PE-Auffahrrampe für Flachwannen, LxBxH 1290 x 810 x 180 mm, Traglast 500 kg.

Zum Befahren von Flachwannen mit Fasskarren etc. Rutschhemmende Auffahrrampe aus PE. Geringe Steigung für einfaches Auffahren auf die Flachwannen.

Rampe mit integrierten Haltebolzen zum Andocken an den Flachwannenrost. Mehrere Rampen können nebeneinander angebracht werden.
Weitere Informationen:
Länge:
1290 mm
Breite:
810 mm
Material:
Polyethylen (MDPE)
Tragfähigkeit:
500 kg
Höhe:
180 mm
Farbe:
schwarz
Produkttyp:
Zubehör für Flachwannen
Weitere Suchbegriffe: flach-bodenwanne auffahrrampe, 546864 49, Auffahrrampe, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,20*
€ 203,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,26*
€ 194,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,63*
€ 192,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,75*
€ 187,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,97*
€ 179,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,05*
€ 154,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.