Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalwagen, ideal für Schüttgut, Inhalt 75 l, rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalwagen
Universalwagen
Universalwagen
Universalwagen
Artikel-Nr.:
     103-546838
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     546838
EAN/GTIN:
     5055644211706
Suchbegriffe:
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
Streumittel-Behälter
Streumittelbehälter
Universalwagen, ideal für Schüttgut, Inhalt 75 l, rot.

Flexibles Lagern und Transportieren von Bindegranulaten, Bindemitteln, Winterstreumitteln etc. Abschließbar, Deckel zum Be- und Entladen arretierbar - für innen und außen. Gummidichtung für optimale Witterungsbeständigkeit, robuste Gummireifen, stabile PE-Konstruktion. Inklusive Kunststoff-Handschaufel.

Ideal für Bindegranulate, Bindevliese, Bindemittel, Winterstreumittel, Streusalz, Streusplitt, Sand, Erde, Düngemittel etc. Vielseitig einsetzbar. Aus robustem, witterungs- und chemikalienbeständigem Kunststoff (PE) - vollständig recycelbar. Ergonomischer Handgriff - zum einfachen Schieben und Ziehen des Wagens. Hohe Schlagfestigkeit bis -40 °C. Verschlussbügel zum Abschließen mit Vorhängeschloss (Schloss im Lieferumfang nicht enthalten). In mehreren Farben erhältlich - zur Farbcodierung der gelagerten Medien. Stapelbar. EUROKRAFT-Exklusiv inklusive kostenloser Kunststoff-Handschaufel (PP), Länge 310 mm, Farbe Grün. Ideal für das Handling von Bindegranulaten und aggressiven Stoffen wie z.B. Streusalz.
Weitere Informationen:
Inhalt:
75 Liter
Außenlänge:
590 mm
Außenbreite:
435 mm
Außenhöhe:
1070 mm
Ausstattung Streugutbehälter:
mit Dichtung
Material:
Polyethylen (PE)
Behälterfarbe:
rot
Deckelfarbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: streugutbehälter rot, streugut behälter, streugutbehälter 75l, eurokraft basic, 546838 49, Behälter, Behälter für Streugut, Behälter mit Deckel, Behälterwagen, Lagerbehälter, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckagen-Notfallwagen, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Leckage-Notfallwagen, Leckage-Notfallwägen, Mehrzweckwagen, Mehrzweckwägen, Salzstreuer, Salzstreuwagen, Sandbehälter, Sandstreuwagen, Schüttgutbehälter, Schüttgutwagen, Schüttgutwägen, Streugutwagen, Streugutwägen, Streuwagen, Streuwägen, Universalbehälter, Universaltransportwagen, Universaltransportwägen, Wagen, Wägen, Winterdienst, Winterdienste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,95*
€ 343,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,71*
€ 338,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,73*
€ 324,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,18*
€ 320,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,69*
€ 285,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.