Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteller Warnschild mit Symbol Rutschgefahr, Höhe 500 mm, ab 2 Stk, gelb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteller Warnschild mit Symbol Rutschgefahr
Aufsteller Warnschild mit Symbol Rutschgefahr
Artikel-Nr.:
     103-546793
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.999-373.0
EAN/GTIN:
     8011706362929
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
warn-aufsteller rutschgefahr
warn aufsteller
Aufsteller Warnschild mit Symbol Rutschgefahr, Höhe 500 mm, ab 2 Stk, gelb.

Universell einsetzbar. Beidseitige Warnung vor Rutschgefahr.

Dieses universell einsetzbares Warnschild erhöht die Sicherheit bei Reinigungsarbeiten.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Breite:
230 mm
Höhe:
500 mm
Produkttyp:
Warnschilder
Weitere Suchbegriffe: Kärcher, 546793 49, Hinweisschild, Hinweisschilder, Schild, Schilder, Warnschild, Warnschilder, Warnzeichen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 16,06*
€ 21,99*
Lager 103
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 17,36*
€ 23,51*
7 Tage
16
1
Frei Haus
ab € 38,55*
€ 51,15*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 47,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.