Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterreinigungsset TOPLOCK, Teleskopstange, Fensterwischer, Einwascher, Bezug 350 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fensterreinigungsset TOPLOCK
Fensterreinigungsset TOPLOCK
Fensterreinigungsset TOPLOCK
Artikel-Nr.:
     103-546768
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     12930L
EAN/GTIN:
     4006533055414
Suchbegriffe:
Fensterreinigungsset
Fensterwischer Teleskopstange
Fensterwischer Teleskopstiel
vermop fensterreinigungsset
Fensterreinigungsset TOPLOCK, Teleskopstange, Fensterwischer, Einwascher, Bezug 350 mm.

Set besteht aus - Fensterwischer 350 mm - 2 x Wischergummi 350 mm - Einwaschträger mit 2 x Einwaschern 350 mm - Teleskopstange (dreiteilig) 1800 mm - GLASSMAN Sicherheitsschaber
Weitere Informationen:
Breite:
294 mm
Produkttyp:
Reinigungssets
Gewicht:
1.4 kg
Höhe:
188 mm
Tiefe:
122 mm
Befestigungsart:
zum Anclipsen
Weitere Suchbegriffe: fensterreinigungsset, Vermop, 546768 49, Fensterputzset, Fensterputzsets, Fensterreinigungssets, Glasreinigung, Putzzubehör, Putzzubehöre, Reinigungszubehör, Reinigungszubehöre, Schieber, Wasserschieber
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
27
Frei Haus
ab € 64,78*
€ 87,77*
2 Tage
37
€ 5,50*
ab € 64,92*
€ 87,85*
2 Tage
37
Frei Haus
ab € 65,18*
€ 88,26*
4 Tage
23
€ 5,59*
ab € 70,39*
€ 95,45*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,41*
€ 116,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,02*
€ 138,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,05*
€ 136,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,55*
€ 133,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,47*
€ 132,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.