Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopstiel SCANDIC X, Länge 800 - 1710 mm, mit Kupplungssystem.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teleskopstiel SCANDIC X
Teleskopstiel SCANDIC X
Teleskopstiel SCANDIC X
Artikel-Nr.:
     103-546765
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     1890005
EAN/GTIN:
     4006533138384
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Klapp-Halter
Klapphalter
Teleskopstiel SCANDIC X, Länge 800 - 1710 mm, mit Kupplungssystem.

Ergonomischer SCANDIC-X-Stiel 80 - 171 mm.

Ein Stiel für alles: Über Drücken einer Taste lässt sich der SCANDIC-X-Teleskopstiel ohne lästiges Verdrehen auf die passende Arbeitslänge einstellen. Von 800 mm bis 1710 mm adaptieren Sie ihn einfach und schnell für Arbeiten in der Nähe, z.B. Spiegelreinigung, über die Bodenreinigung bis hin zu Arbeiten in großer Höhe. SCANDIC-X-Teleskopstiel kombinierbar mit allen SPRINT-Systemen über Teleskopstiel-Adapter.
Weitere Informationen:
Länge:
1710 mm
Produkttyp:
Stiele
Weitere Suchbegriffe: Mophalter, Mopphalter, Wischmophalter, Wischmopphalter, Teleskopstiel, Bodenset, Wischset, bodenset vermop, wischset, Vermop, 546765 49, Bodenreinigung, Flächenreinigung, Putzzubehör, Putzzubehöre, Reinigen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Reinigungszubehör, Reinigungszubehöre, Stiel, Stiele
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 5,00*
ab € 41,82*
€ 55,93*
1
€ 4,19*
ab € 39,81*
€ 55,95*
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 42,40*
€ 56,31*
6 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 61,91*
€ 83,49*
6 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 61,89*
€ 85,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vermop
18917020
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.