Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er-Teamschreibtisch, Breite 1600 mm, Tiefe 800 / 1660 mm, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2er-Teamschreibtisch
2er-Teamschreibtisch
2er-Teamschreibtisch
Artikel-Nr.:
     103-546326
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     B2P80X160.13.13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppel-Schreibtisch
Doppelschreibtisch
Teamschreibtisch
doppel schreibtisch
2er-Teamschreibtisch, Breite 1600 mm, Tiefe 800 / 1660 mm, weiß.

Einfache Montage. Tischbeine mit Ausgleichsschrauben. 60 mm Abstand zwischen den Tischplatten für eine Kabelführung (nicht im Lieferumfang enthalten).

Teamschreibtisch für zwei Personen, optional mit Tischtrennwand.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Team-Schreibtische
Höhe:
750 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
1660 mm
Plattenfarbe:
weiß
Tischplattenmaterial:
Melamin
Plattenstärke:
25 mm
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Gestellfarbe:
weiß
Gestellmaterial:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 546326 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Bürotisch, Bürotische, Gruppenarbeitsplatz, Gruppenarbeitsplätze, Schreibtisch, Schreibtische, Tisch, Tische
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
21
Frei Haus
ab € 485,97*
€ 569,89*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 483,63*
€ 583,64*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 548,02*
€ 645,93*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,93*
€ 768,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,32*
€ 747,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 622,04*
€ 740,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,66*
€ 719,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,85*
€ 682,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,02*
€ 652,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paperflow
PN33X160.13.11
ab € 170,02*
Zubehör
Paperflow
PN33X160.13.06
ab € 170,08*
Zubehör
Paperflow
PN33X160.13.08
ab € 171,00*
Zubehör
Paperflow
PN33X160.13.19
ab € 170,96*
Zubehör
Paperflow
PN33X160.13.05
ab € 171,56*
Zubehör
Paperflow
PN33X160.13.18
ab € 169,82*
Zubehör
Paperflow
PN33X160.13.15
ab € 171,52*
Zubehör
Paperflow
PN33X160.13.01
ab € 170,01*
Zubehör
Paperflow
PN33X160.13.13
ab € 170,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.