Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer easyCloth, Stahl, inkl. Schirmständer, Modell D, 12 Haken.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenständer easyCloth
Garderobenständer easyCloth
Garderobenständer easyCloth
Artikel-Nr.:
     103-545783
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     PECPPSR004
EAN/GTIN:
     3660141260267
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Regenschirmständer
Garderobenständer easyCloth, Stahl, inkl. Schirmständer, Modell D, 12 Haken.

Einzigartiges Design verleiht dem Ständer eine schöne und edle Optik. Leichte Reinigung der Tropfmulde. Durch Epoxylackierung hohe Kratzfestigkeit. Einfacher und schneller Aufbau.

Der Design-Garderobenständer aus Stahl besticht mit der modernen und attraktiven Farbkombination anthrazit und weiß. Der Standfuß aus Stahl Ø 350 mm garantiert eine perfekte Standsicherheit. Inkl. Schirmständer für bis zu 6 Schirme mit Tropfmulde.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Breite:
350 mm
Anzahl Mantelhaken:
12 Stück
Gestellmaterial:
Stahl
Gestellfarbe:
anthrazit
Höhe:
1750 mm
Durchmesser max.:
350 mm
Schirmhalter:
mit
Schirmhaltermaterial:
Stahl
Schirmhalterfarbe:
weiß
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 77,20*
€ 101,66*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 86,52*
€ 110,98*
€ 4,95*
ab € 86,53*
€ 110,99*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,74*
€ 111,26*
€ 4,95*
ab € 90,36*
€ 119,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,26*
€ 132,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,39*
€ 131,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,91*
€ 124,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,88*
€ 118,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,74*
€ 103,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
PECPPSR003
ab € 86,30*
Sonstiges
Paperflow
PECPPSR001
ab € 81,47*
Sonstiges
Paperflow
PECPPSR002
ab € 76,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.