Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer easyCloth, Massivholz, 8 große Haken, Schirmhalter schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenständer easyCloth
Garderobenständer easyCloth
Garderobenständer easyCloth
Artikel-Nr.:
     103-545778
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     PECCPP.01
EAN/GTIN:
     3660141260427
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
Garderobenständer easyCloth, Massivholz, 8 große Haken, Schirmhalter schwarz.

Die 8 Haken bieten viele Aufhängemöglichkeiten und garantieren pfleglichen Umgang mit der Kleidung. Einzigartiges Design verleiht dem Ständer eine schöne und edle Optik. Leichte Reinigung der Tropfmulde. Einfacher und schneller Aufbau.

Design-Garderobenständer aus Massivholz 60 x 60 mm, transparent lackiert, ausgestattet mit 8 Kleiderhaken und zusätzlich 2 Haken aus Chromstahl am Ständer, z. B. zum Aufhängen von Handtaschen. Der lackierte Holzfuß 350 x 350 mm garantiert eine perfekte Standsicherheit. Inkl. Schirmständer für bis zu 6 Schirme mit Tropfmulde. Tropfschale und Schirmhalter in 2 Farben lieferbar.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Anzahl Mantelhaken:
8 Stück
Gestellmaterial:
Massivholz
Gestellfarbe:
braun
Höhe:
1780 mm
Tiefe:
60 mm
Schirmhalter:
mit
Schirmhalterfarbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,97*
€ 143,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,07*
€ 141,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,92*
€ 133,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,04*
€ 130,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,58*
€ 112,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.