Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler/Ascher mit Lochblechabdeckung, ohne Dach, dunkelbraun.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler/Ascher mit Lochblechabdeckung
Abfallsammler/Ascher mit Lochblechabdeckung
Artikel-Nr.:
     103-545609
Herst.-Nr.:
     21467
EAN/GTIN:
     4030695214624
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Abfallsammler/Ascher mit Lochblechabdeckung, ohne Dach, dunkelbraun.

Einfaches Reinigen der Ascherschale durch Anheben des Ascheraufsatzes. Mit Klemmring zur Befestigung von Mülltüten. Montagematerial zur Bodenbefestigung enthalten.

Formschöne Abfallsammler/Ascher-Kombination mit oder ohne Dach für den Eingangsbereich geeignet. Gerätekorpus und Schrägdach sind aus verzinktem Stahlblech gefertigt und als Oberflächenschutz mit einer Pulverbeschichtung auf Polyester-Basis behandelt. Der Aufnahmebehälter, der Ascheraufsatz und die Ascherschale bestehen aus hochwertigem, geschliffenem Edelstahl. Der Aufnahmebehälter wird nach vorn geklappt, um ein einfaches Entnehmen der Mülltüten zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Höhe:
720 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
250 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
dunkelbraun
Volumen Abfallbehälter:
19 Liter
Material Ascher:
Edelstahl
Farbe Ascher:
Edelstahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,22*
€ 236,23*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,66*
€ 318,69*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 246,42*
€ 318,69*
15 Tage
23
Frei Haus
ab € 296,28*
€ 384,08*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,69*
€ 379,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,51*
€ 375,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,05*
€ 360,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,23*
€ 344,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,66*
€ 293,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
90317
ab € 80,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.