| |
|
| Artikel-Nr.: 103-545509 Herst.-Nr.: 802.02 EAN/GTIN: 3660141203561 |
| |
|
| | |
| Sortierstation, aus Polystyrol, 24 Fächer, lichtgrau.
Fest eingebaute Fächer für Format DIN A4 (HxBxT 58 x 220 x 297 mm) mit Griffmulden in Wellenform für schnellen Zugriff. Jedes Fach mit Etikettenhalter und beschreibbaren Einstecketiketten.
Hochwertiges, kratz- und schlagfestes Polystyrol. Ablageboden geriffelt.
Lieferung komplett aufgebaut - sofort einsatzbereit. Weitere Informationen: | | Für Papierformat: | DIN A4 | Farbe: | lichtgrau RAL 7035 | Breite: | 674 mm | Höhe: | 548 mm | Tiefe: | 308 mm | Anzahl Fächer: | 24 Stück | Fachhöhe: | 58 mm | Fachbreite: | 220 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: postsortieranlage, 545509 49, Ablagesystem, Ablagesysteme, Aktenablage, Aktenablagen, Brieffach, Brieffächer, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Fächerregal, Fächerregale, Formularregal, Formularregale, Ordnungssystem, Ordnungssysteme, Postfach, Postfächer, Postfachregal, Postfachregale, Postsortieranlagen, Postsortierstationen, Poststellenzubehör, Regal, Regale, Registratursystem, Registratursysteme, Sortieranlage, Sortieranlagen, Sortierschrank, Sortierschränke, Sortierstationen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 109,31* | € 140,65* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 116,00* | € 151,91* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 127,60* | € 167,21* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 128,89* | € 167,21* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,17* | € 201,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|