Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank ohne Rückenlehne, mit 5 Leisten, Länge 2000 mm, braun.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzbank ohne Rückenlehne
Sitzbank ohne Rückenlehne
Artikel-Nr.:
     103-545335
Herst.-Nr.:
     70522
EAN/GTIN:
     4007248705229
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Sitzbank ohne Rückenlehne, mit 5 Leisten, Länge 2000 mm, braun.

Pflegeleichter und langlebiger, UV-beständiger Kunststoff. Hochwertige Verarbeitung und stabile Konstruktion. Flexibel einsetzbar.

Die Stabilität der 5 Mehrkammerprofile garantiert eine lange Lebensdauer und hält hohen Belastungen stand. Zudem ist die Bank durch ihr schlankes Design flexibel einsetzbar.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
415 mm
Gesamtlänge:
2000 mm
Gesamttiefe:
370 mm
Sitzflächenmaterial:
Kunststoff
Sitzflächenfarbe:
schokoladenbraun
Sitzhöhe:
415 mm
Sitztiefe:
370 mm
Sitzflächenlänge:
2000 mm
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, Baumbank, Gartenbank, Landhausbank, Tennisbank, gartenbank kunststoff 200cm, kunststoff gartenbank, gartenbank, 545335 49, Bank, Bank aus Holz, Bänke, Bänke aus Holz, Gartenbänke, Holzbank, Holzbänke, Kunststoff, Metall, Parkbank, Parkbänke, Parkmöbel, Picknickmöbel, Picknicktisch, Picknicktische, Ruhebank, Ruhebänke, Sitzmöbel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
15
Frei Haus
ab € 149,77*
€ 187,69*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,55*
€ 189,98*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,98*
€ 226,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,40*
€ 224,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,76*
€ 212,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,69*
€ 209,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,55*
€ 180,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BLOME-TILLMANN GMBH | INDUSTRIEGEBIET WESTENFELD
66001
ab € 20,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.