Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halterung für Packband-Abroller, für Schneidständer, für Bandbreite bis 75 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halterung für Packband-Abroller
Halterung für Packband-Abroller
Artikel-Nr.:
     103-544588
Hersteller:
     Aldipro-Systems B.V.
Herst.-Nr.:
     KK-LCP-2004
EAN/GTIN:
     8719806017113
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
Halterung für Packband-Abroller, für Schneidständer, für Bandbreite bis 75 mm.

Halterung für Handabroller mit bis zu 50 oder 75 mm breitem Packband.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Zubehör für Packtische
Höhe:
140 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
150 mm
Für Breite:
75 mm
Befestigungsart:
an Schneidständer
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Schneidständer, schneidständer, 544588 49, Halterung, Halterungen, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.