| |
|
| Artikel-Nr.: 103-544581 Herst.-Nr.: KK-LCW-1869 EAN/GTIN: 8719806017045 |
| |
|
| | |
| Anbau-Schneidegerät, für Packtische Standard, BASIC und PROFI, Schnittbreite 1250 mm.
Mit patentierter V-Klingen-Schneideeinheit, Schnittstärke bis zu 6 mm. Besonders geeignet zum Schneiden von Luftpolsterfolie, Schaumfolie, Schlauchfolie und Folie.
Anbau-Schneidegerät zur Montage auf dem rückseitigen Tischplattenbereich mit 800, 1050, 1250 und 1600 mm Schnittbreite. Winkeladapter zur Befestigung an Tischplatten bis 70 mm Stärke. Standardmäßig für Papier und Folien bis 6 mm.
Für Kartonagen und höhere Materialstärken bitte anfragen. Weitere Informationen: | | Höhe: | 220 mm | Breite: | 1550 mm | Tiefe: | 150 mm | Ausführung: | zur Tischmontage | Schnittbreite: | 1250 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |