Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Maschinenstretchfolie, Breite 500 mm, ab 1 VE, Folienstärke 17 µm, VE 15 Stk, transparent.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PE-Maschinenstretchfolie
PE-Maschinenstretchfolie
PE-Maschinenstretchfolie
PE-Maschinenstretchfolie
Artikel-Nr.:
     103-540758
Herst.-Nr.:
     15x LC20000287
EAN/GTIN:
     4061753106353
Suchbegriffe:
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Maschinenwickelfolie
PE-Maschinenstretchfolie, Breite 500 mm, ab 1 VE, Folienstärke 17 µm, VE 15 Stk, transparent.

Für Stretchautomaten mit und ohne Vorrecksystem. Geringer Folienverbrauch. Hohe Energieeffizienz. Geeignet für leichte, mittelschwere und schwere Paletten.

Maximale Dehnung 17 µm bis 125%, 20 µm bis 150%, 23 µm bis 175%. Klebkraft 1,5 N. Ideal zur Sicherung und zum Schutz von homogenen Paletten. Hohe Haltekräfte bei Transport und Lagerung von Warensendungen. Kern-Ø 76 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Länge:
1850 m
Material:
Polyethylen-Folie
Materialstärke:
17 µm
Farbe:
transparent
Kerndurchmesser:
76 mm
Produkttyp:
Maschinenstretchfolien
Weitere Suchbegriffe: Bündelfolie, Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, wickelfolie transparent 500mm, bündelfolie, bündelfolie transparent, 540758 49, Folie, Folien, Maschinenstretchfolien, Packfolie, Packfolien, Packmaterial, Packmaterialien, Palettenfolie, Palettenfolien, Stretchfolien, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Wickelfolien, Winwrap®-Stretchfolie, Winwrap®-Stretchfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.063,17*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 70,878* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.131,50*
€ 1.346,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.122,74*
€ 1.336,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.095,50*
€ 1.303,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.076,58*
€ 1.281,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.063,17*
€ 1.265,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.