Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzfaltkiste, mit Kufen 2- und 4-Wege, LxBxH 1180 x 780 x 750 mm, ab 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzfaltkiste
Holzfaltkiste
Holzfaltkiste
Holzfaltkiste
Artikel-Nr.:
     103-540549
Hersteller:
     DURBIANO SRL
Herst.-Nr.:
     PLITEC 7 PA
EAN/GTIN:
     4061753073877
Suchbegriffe:
Exportverpackung
Faltkistensystem
Holzfaltkiste
Holzkiste
Holzfaltkiste, mit Kufen 2- und 4-Wege, LxBxH 1180 x 780 x 750 mm, ab 1 Stk.

Ideal für den Einwegversand. Einfach in 3 Minuten aufzubauen. Nach IPPC-Standard (ISPM 15), für den weltweiten Transport.

Box bestehend aus drei Teilen: Seitenwände, Deckel, Unterbau mit Kufen.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
1180 mm
Innenbreite:
780 mm
Innenhöhe:
750 mm
Außenlänge:
1200 mm
Außenbreite:
800 mm
Außenhöhe:
900 mm
Material:
Sperrholz
Materialstärke:
6 mm
Traglast:
600 kg
Gewicht:
32.76 kg
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: holzfaltkiste, ratioform, 540549 49 (13903K), Holzfaltkisten, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Palettenaufsatz, Palettenaufsätze, Verpackungsshop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,82*
€ 337,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,08*
€ 327,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 272,33*
€ 324,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,47*
€ 306,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,23*
€ 296,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,84*
€ 271,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.