Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzfaltkiste, mit Kufen 2- und 4-Wege, LxBxH 380 x 280 x 280 mm, ab 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzfaltkiste
Holzfaltkiste
Holzfaltkiste
Artikel-Nr.:
     103-540546
Hersteller:
     DURBIANO SRL
Herst.-Nr.:
     PLITEC 1 PA
EAN/GTIN:
     4061753073846
Suchbegriffe:
Exportverpackung
Faltkistensystem
Holzfaltkiste
Holzkiste
Holzfaltkiste, mit Kufen 2- und 4-Wege, LxBxH 380 x 280 x 280 mm, ab 1 Stk.

Ideal für den Einwegversand. Einfach in 3 Minuten aufzubauen. Nach IPPC-Standard (ISPM 15), für den weltweiten Transport.

Box bestehend aus drei Teilen: Seitenwände, Deckel, Unterbau mit Kufen.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
380 mm
Innenbreite:
280 mm
Innenhöhe:
280 mm
Außenlänge:
400 mm
Außenbreite:
300 mm
Außenhöhe:
320 mm
Material:
Sperrholz
Materialstärke:
6 mm
Traglast:
40 kg
Gewicht:
3.48 kg
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: holzfaltkiste, 540546 49, Holzfaltkisten, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Palettenaufsatz, Palettenaufsätze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.