| |
|
| Artikel-Nr.: 103-540018 Herst.-Nr.: 1009036V EAN/GTIN: 7310610060367 |
| |
|
| | |
| Refill für SALVEQUICK, 6 VE Pflaster-Strips, wasserfest, je 45 Stk, VE à 6 Stk.
SALVEQUICK Pflaster-Strips Refill 6036 Inhalt: 45 Pflaster-Strips - wasserfest - 27 Strips 72 x 19 mm - 18 Strips 72 x 25 mm Weitere Informationen: | | Höhe: | 100 mm | Breite: | 90 mm | Tiefe: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wasserfeste Pflaster, wasserfeste pflaster-strips, wasserfeste pflaster, pflasterspender nachfüllsatz aluderm, 540018 49, Betriebssicherheit, Betriebssicherheiten, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe-Ausstattungen, Pflaster, Pflasterspender, Sanitätsraumausstattung, Sanitätsraumausstattungen, Verbandsmaterial, Verbandsmaterialien, Verbandstoff, Verbandstoffe |
| | |
| |