Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftreiniger AP140 Pro, für Raumgrößen von 120 - 160 m², HxBxT 725 x 562 x 633 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Luftreiniger AP140 Pro
Luftreiniger AP140 Pro
Luftreiniger AP140 Pro
Artikel-Nr.:
     103-539595
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     73200011
EAN/GTIN:
     4019364973147
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter
Luftreiniger AP140 Pro, für Raumgrößen von 120 - 160 m², HxBxT 725 x 562 x 633 mm.

Ideal für Raumgrößen 120 - 160 m². Minimiert Schmutzpartikel, schützt vor Krankheitserregern, lindert Allergien und reduziert Gerüche in der Raumluft. Steigert das Wohlbefinden, stärkt das Immunsystem, erhöht die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit. Der Hochleistungs-360°-Filter besteht aus einem Fein-Vorfilter, HEPA-Filter und einem extrahohen Aktivkohleanteil. Durch die kreisrunde Bauform wird die gesamte Filterfläche optimal ausgenutzt. Der verbaute GreenTech-EC-Motor sorgt für bis zu 50% weniger Energieverbrauch im Vergleich zu AC-Lösungen und ist dabei noch ultraleise. Über das Bedienelement lassen sich die Funktionen On/Off, Auto/Manuell/Turbo, Timer, Nachtmodus komfortabel und intuitiv bedienen. Die aktuelle Luftqualität wird mit einem Dreifarb-Code über LED angezeigt. Im Automatik-Modus kontrolliert die intelligente Prozessorsteuerung die Reinigungsleistung und den Filter entsprechend der Luftqualität. App IDEAL AIR PRO - kostenlos erhältlich zur erweiterten Steuerung und Abfrage des Gerätes.

Mit seinem Luftdurchsatz von bis zu 1500 m³ gereinigter Luft pro Stunde setzt der AP140 Pro neue Maßstäbe im Bereich der mobilen Luftreinigung. Mit dem 360°-Partikelfilter werden Schadstoffe und Verunreinigungen wie Staub, Feinstaub (PM10, PM2.5 und kleiner), Pollen und andere luftgetragene Allergene aus der Raumluft entfernt. Auch Krankheitserreger wie Bakterien und Schimmelsporen (deren Wachstum wird im Filter verhindert) werden aus der Raumluft gefiltert. Zusätzlich zum enthaltenen 360°-Partikelfilter ist ein hochwertiger Aktivkohle-Einsatz erhältlich. Dieser ist gegen Abgase (auch NO 2 ), Zigarettenrauch, Ozon sowie chemische Dämpfe (Formaldehyd, Toluol, n-Butan, VOC,.) und Gerüche besonders wirksam. Für den Profi-Einsatz bei starker Belastung. Der Einsatz lässt sich ganz einfach in den 360°-Partikelfilter des AP140 Pro integrieren. Über das hochwertige Bedienelement kontrollieren Sie alle Funktionen, wie z.B. die Betriebsmodi: Automatik, Manuell oder Turbo. Im Automatikmodus wird mit der intelligenten Sensorik fortwährend die Luftqualität gemessen und die Leistungsstufe automatisch an die Gegebenheiten angepasst. Im Turbo-Modus wird dank der überlegenen Motor- und Lüfter-Einheit die Innenraumluft in kürzester Zeit gereinigt. Zusätzlich zum Automatik- und Turbomodus sind 3 Leistungsstufen manuell wählbar. Eine bequeme Timer-Funktion lässt ihn nach bestimmten Zeiträumen starten oder stoppen. Mit Sperrfunktion zum sicheren Betrieb und Filterwechsel-Anzeige. Der 360°-Filter ist durchschnittlich alle 12 Monate zu tauschen. Der AP140 Pro lässt sich auch bequem mit der Fernbedienung steuern. Sie ist magnetisch - zur Aufbewahrung am Metallgehäuse. Eine noch umfangreichere Bedienung und Abfrage des Betriebsstatus ist über die App IDEAL AIR PRO möglich.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Luftreiniger
Anschlussspannung:
220 - 240 V / 50 Hz
Breite:
562 mm
Farbe:
grau
Geräuschpegel:
25.2 - 60.3 dB(A)
Gewicht:
51 kg
Höhe:
725 mm
Leistung:
7 - 180 Watt
Weitere Suchbegriffe: Luftreiniger, Luftwäscher, Raum-Luftreiniger, Raumluft-Reiniger, Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, SmartHome Luftreiniger, luftreiniger krug & priester, smarthome luftreiniger, hepa luftreinigerfilter, IDEAL, 539595 49, Homeoffice, Home office, Raumreiniger, Reinigen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.391,64*
€ 1.518,51*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.394,75*
€ 1.518,52*
€ 4,95*
ab € 1.525,51*
€ 1.651,27*
€ 4,95*
ab € 1.532,24*
€ 1.651,27*
€ 4,95*
ab € 1.716,79*
€ 1.834,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.518,52*
€ 1.807,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.487,57*
€ 1.770,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.425,66*
€ 1.696,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.405,02*
€ 1.671,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.394,75*
€ 1.659,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krug & Priester
7320099
ab € 152,67*
Zubehör
Krug & Priester
7320095
ab € 153,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.