Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftreiniger Ideal AP140 PRO 73200011


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Luftreiniger Ideal AP140 PRO 73200011
Luftreiniger Ideal AP140 PRO 73200011
Luftreiniger Ideal AP140 PRO 73200011
Luftreiniger Ideal AP140 PRO 73200011
Luftreiniger Ideal AP140 PRO 73200011
Luftreiniger Ideal AP140 PRO 73200011
Artikel-Nr.:
     3636-732140
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     AP140 PRO
EAN/GTIN:
     4019364973147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter

Luftreiniger Ideal AP140 PRO 73200011

für Räume bis 160m², bis 1500m³/h, auf Rollen, inkl. Fernbedienung - IDEAL AP140 Pro - der professionelle Luftreiniger bietet effiziente Luftreinigung bei geringen Geräuschemissionen und kleinem Energieverbrauch. Geeignet für Raumgröße: 120 - 160 m², Reinigungsleistung: bis 1500 m³/h, Lüfterstufen: 5, Leistung: 7 - 180 Watt, Geräuschpegel: 25,2 - 60,3 dB, Maße: 725 x 562 x 633 mm (HxBxT), Gewicht: 51 kg, Ausführung: hochwertiges Bedienelement per Fingertipp bedienbar, inkl. Fernbedienung, aktuelle Luftqualität wird mit einem Dreifarb-Code über LED angezeigt, leistungsstarker Turbo-Modus, ultraleiser Betrieb, Nacht-Modus, WiFi-Anbindung, Premium-Sensoren für den Automatik-Modus, bequeme Timerfunktion (Start & Stopp), erweiterte Steuerung per App (kostenlos bei Google Play & im Apple Store). Filter: kreisrunder 360-Grad-Filter (Best.-Nr. 731068) muss im Schnitt alle 12 Monate gewechselt werden (abhängig vom Luftverschmutzungsgrad und der Nutzungsintensität). Optionales Zubehör: Aktivkohle-Einsatz (Best.-Nr. 732095).
Weitere Suchbegriffe: Luftreiniger, Luftwäscher, Raum-Luftreiniger, Raumluft-Reiniger, Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, SmartHome Luftreiniger, luftreiniger krug & priester, smarthome luftreiniger, hepa luftreinigerfilter, gute Luft, saubere Luft, Feinstaub entfernen, Feinstaub beseitigen, Schutz vor Feinstaub, keimbefreite Luft
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3636
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.391,82*
€ 1.537,63*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.394,44*
€ 1.537,64*
€ 4,95*
ab € 1.522,89*
€ 1.678,34*
€ 4,95*
ab € 1.531,73*
€ 1.678,34*
Frei Haus
ab € 1.585,39*
€ 1.745,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.537,63*
€ 1.829,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.519,80*
€ 1.808,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.458,80*
€ 1.735,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.423,13*
€ 1.693,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.391,82*
€ 1.656,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krug & Priester
7320099
ab € 153,05*
Zubehör
Krug & Priester
7320095
ab € 153,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.